VA 80 60FKM FP603401

Anillo en V (V) 80 A - vulcanizado en forma (FORM)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67037260
Rubix:799074131000
fabricante:67037260
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior72 mm
Diámetro exterior84 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VA 80 60FKM FP603401


Las juntas en V se suelen utilizar para juntas no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Diámetro interior72 mm
Diámetro exterior84 mm
Anchura11 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónno aplicable
20,57 € Sin IVA
/ unidad
24,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días