Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412993
Rubix:045072087038
fabricante:40412993

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 45 72 8 40412993
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto de forma radial para sellar ejes y árboles. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,45 € Sin IVA
/ unidad
131,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días