Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U6 SL 88 X 110 X 0 X 13 X 12 72 NBR 902
Rubix:088110133038
fabricante:40411640




Resumen técnico
| Diámetro interior | 88 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1USL 88 110 13 40411640
40411640 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 88 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,77 € Sin IVA
/ unidad
94,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días