WA 48,0X 58,0X 4,0 NB7046

Retén radial WA

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67044226
Rubix:799195983000
fabricante:67044226
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior48 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 48,0X 58,0X 4,0 NB7046


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Diámetro interior48 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura4 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,49 Sin IVA
/ unidad
4,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días