Referencias
SKF:23654
Rubix:000023654049
fabricante:516239
EAN:0085311025966


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60.33 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 79.38 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 23654
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.33 mm |
| Diámetro exterior | 79.38 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,36 € Sin IVA
/ unidad
17,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días