Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:12011162
Rubix:040080121038
fabricante:BA SL 40 X 80 X X 12 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BASL 40 80 12 1201116200
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura las perforaciones de la carcasa. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes expuestos a una suciedad moderada, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,71 € Sin IVA
/ unidad
61,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días