Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411365
Rubix:060078100038
fabricante:40411365


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 60 78 10 40411365
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y palieres. El elemento de estanqueidad consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de rigidización y un resorte helicoidal de tensión con forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 € Sin IVA
/ unidad
50,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días