Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7X2 285,00 325,00 16,00 902
Rubix:798387967000
fabricante:49304779




Resumen técnico
| Diámetro interior | 285 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 325 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7X2 285 325 16 72NBR 49304779
Retén para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 285 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 325 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,09 € Sin IVA
/ unidad
502,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días