Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412832
Rubix:050072089038
fabricante:40412832

Documentos
Detalles de producto : B2PT 50 72 8 40412832
40412832 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,20 € Sin IVA
/ unidad
485,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
