Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413912
Rubix:008018050038
fabricante:40413912

Documentos
Detalles de producto : BA 8 18 5 40413912
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,54 € Sin IVA
/ unidad
23,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
