Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49367061
Rubix:799071881000
fabricante:49367061


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6X27 140,0X 170,0X 13,0 585
Construcción estándar conforme a DIN 3760 Con resorte tensor Sin aleta protectora Revestimiento exterior de goma
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática con medios poco viscosos o gaseosos Alta resistencia química Apto para aplicaciones de alta temperatura Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de aleación ligera; muy buena estanqueidad en superficies con mayor rugosidad y en carcasas divididas Máxima vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,37 € Sin IVA
/ unidad
359,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días