WA 42,0X 55,0X 8,0 NB70C4

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49477878
Rubix:799070386000
fabricante:WA 42,0X 55,0X 8,0 NB70C4
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 42,0X 55,0X 8,0 NB70C4


Junta para eje giratorio en diseño estándar según N 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire. El WA es un retén rotativo de simple efecto para ejes giratorios o pivotantes: El revestimiento exterior de elastómero proporciona una buena estanquidad estática, un buen equilibrio de la dilatación térmica, por ejemplo, en alojamientos de metal ligero, una mejor estanquidad con mayor rugosidad y una estanquidad segura para alojamientos divididos, así como una buena estanquidad estática con medios fluidos o gaseosos poco espesos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
3,25 € Sin IVA
/ unidad
3,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días