Referencias
SKF:35X47X7 HMSA10 V
Rubix:798151602000
fabricante:513243
EAN:7316572033197

Detalles de producto : 35X47X7 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,45 € Sin IVA
/ unidad
7,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
