Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411643
Rubix:798388285000
fabricante:40411643


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 D SL 100 130 13 72NBR 40411643
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo rígido metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,46 € Sin IVA
/ unidad
115,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días