B1FUD 125 150 12 40412458

Sello de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412458
Rubix:125150122038
fabricante:B1FUD5 125 X 150 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior125 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 125 150 12 40412458


Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior125 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
120,67 € Sin IVA
/ unidad
146,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días