Referencias
SKF:G 20X28X4
Rubix:798793970000
fabricante:6557
EAN:7316570384017

Detalles de producto : G 20X28X4
Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 4x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2,1 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,47 € Sin IVA
/ unidad
7,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días