Referencias
SKF:210X240X15 HMSA10 RG
Rubix:798990328000
fabricante:517209
EAN:7316572553893


Resumen técnico
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 210X240X15 HMSA10 RG
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 255,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 210 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,95 € Sin IVA
/ unidad
35,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días