Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413167
Rubix:055070087038
fabricante:40413167

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 55 70 8 40413167
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,47 € Sin IVA
/ unidad
126,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días