BAUSL 155 180 15 40413215

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:478569
Rubix:155180151038
fabricante:478569
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior155 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUSL 155 180 15 40413215


Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El elemento de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior155 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
136,25 € Sin IVA
/ unidad
164,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días