Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412581
Rubix:798154402000
fabricante:40412581

Documentos
Detalles de producto : BABSL 50 68 7 75FPM 40412581
40412581 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,64 € Sin IVA
/ unidad
132,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
