Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49494948
Rubix:799070211000
fabricante:BAUM6X7 100,0X 125,0X 12,0 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6X7 100,0X 125,0X 12,0 902
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger frente a niveles de suciedad exterior de leves a medios. Disponibles en diversos diseños y materiales.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria
Sellado fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento
de la rugosidad del orificio, la dilatación térmica y carcasas divididas, por tanto también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello adicional contra la entrada de polvo y suciedad moderada y media desde el exterior (BA. . . SL)
Sellado fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento
de la rugosidad del orificio, la dilatación térmica y carcasas divididas, por tanto también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello adicional contra la entrada de polvo y suciedad moderada y media desde el exterior (BA. . . SL)
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,52 € Sin IVA
/ unidad
78,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días