WAS 14,0X 30,0X 7,0 NB70C4

Anillo de sellado del eje WAS

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49383807
Rubix:799071628000
fabricante:49383807
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAS 14,0X 30,0X 7,0 NB70C4


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
2,32 Sin IVA
/ unidad
2,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días