Referencias
SKF:14807
Rubix:000014807049
fabricante:520518
EAN:0085311014663


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47.6 mm |
| Anchura | 6.5 mm |
Detalles de producto : 14807
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 47.6 mm |
| Anchura | 6.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,91 € Sin IVA
/ unidad
7,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días