Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA U3 20,00 35,00 8,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:020035080038
fabricante:40411156

Documentos
Detalles de producto : BAU 20 35 8 40411156
40411156 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
