Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411373
Rubix:062085100038
fabricante:40411373


Resumen técnico
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 62 85 10 40411373
Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión en espiral con forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,99 € Sin IVA
/ unidad
56,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días