BAU4SLX2 70 100 10 72NBR 40413340

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413340
Rubix:798389932000
fabricante:40413340
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU4SLX2 70 100 10 72NBR 40413340


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
60,06 € Sin IVA
/ unidad
72,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días