Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411951
Rubix:150180134038
fabricante:40411951


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 150 180 13 40411951
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El conjunto de estanqueidad consta de un manguito de caucho, un anillo rígido metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,30 € Sin IVA
/ unidad
224,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días