Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413257
Rubix:798389894000
fabricante:40413257

Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 22 40 7 75FKM 40413257
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de ejes y alojamientos. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,47 € Sin IVA
/ unidad
79,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días