Referencias
SKF:11150
Rubix:000011150010
fabricante:522654
EAN:0085311009584


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28.58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44.45 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 11150
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28.58 mm |
| Diámetro exterior | 44.45 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,91 € Sin IVA
/ unidad
10,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días