BABSL 110 150 8 40411003

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411003
Rubix:110150088038
fabricante:40411003
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 110 150 8 40411003


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
125,66 Sin IVA
/ unidad
152,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días