Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49315237
Rubix:799072396000
fabricante:49315237

Documentos
Detalles de producto : BAU1X2 12,0X 22,0X 7,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,16 € Sin IVA
/ unidad
21,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
