Referencias
Dichtomatik:49488067
Rubix:799070931000
fabricante:49488067


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : WA 63,0X 85,0X 10,0 NB70C4
Cualidades
-Buen efecto de sellado estático con medios de baja viscosidad o gaseosos
Compensa la expansión térmica, por ejemplo, en carcasas de metal ligero, buen efecto de sellado con mayor rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados.
Compensa la expansión térmica, por ejemplo, en carcasas de metal ligero, buen efecto de sellado con mayor rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación precio/rendimiento
Fabricado por proveedores externos certificados.
Aplicaciones
Industria general
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,41 € Sin IVA
/ unidad
6,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días