WA 40 72 7 NBR

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49383696
Rubix:798846531000
fabricante:49383696
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 40 72 7 NBR


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días