Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411088
Rubix:798387920000
fabricante:40411088

Documentos
Detalles de producto : BA 9 18 6 72NBR 40411088
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,73 € Sin IVA
/ unidad
26,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
