Referencias
SKF:34889
Rubix:000034889049
fabricante:513279
EAN:0085311032230


Resumen técnico
| Diámetro interior | 88.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 114.33 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 34889
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 102 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 88.9 mm |
| Diámetro exterior | 114.33 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,75 € Sin IVA
/ unidad
23,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días