Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413311
Rubix:075095077038
fabricante:40413311


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 75 95 10 40413311
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,28 € Sin IVA
/ unidad
175,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días