Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:HTS2-9535 20,00 32,00 7,00 K212
Rubix:798390974000
fabricante:24339331

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 20 32 7 K212 PTFE 24339331
Simmerring para carcazas abiertas. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar gracias al labio de sellado patentado.
Cualidades
•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo se puede adaptar fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo se puede adaptar fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,24 € Sin IVA
/ unidad
249,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
