Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411520
Rubix:040055082038
fabricante:B1 40 X 55 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B1 40 55 8 40411520
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,95 € Sin IVA
/ unidad
41,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
