Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 U3 40,00 72,00 12,00 902
Rubix:040072124038
fabricante:40411789


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 40 72 12 40411789
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,10 € Sin IVA
/ unidad
77,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días