Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411917
Rubix:118160154038
fabricante:B2 U6 118 X 160 X 0 X 15 X 12 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 118 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 118 160 15 40411917
Los sellos radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 118 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,18 € Sin IVA
/ unidad
218,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días