Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA 27 X 52 X 8 X 0 72 NBR 902
Rubix:027052080038
fabricante:40411206

Documentos
Detalles de producto : BA 27 52 8 40411206
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El conjunto consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
