Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49451582
Rubix:799071385000
fabricante:WDR 45X62X8 B1U4X2 NBR 72 902

Documentos
Detalles de producto : B1U4X2 45,0X 62,0X 8,0 902
Tipos estándar con camisa exterior metálica abierta. Con o sin labio antipolvo (SL) para proteger contra la suciedad exterior
Cualidades
•Labio de sellado con resorte
Aplicaciones
Ejes para maquinaria agrícola y de construcción; Engranajes de toma de fuerza en transmisiones y ejes de maquinaria agrícola y de construcción; Máquinas herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
