Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413659
Rubix:798391073000
fabricante:40413659

Documentos
Detalles de producto : BABSL05 18 35 6 75FKM 40413659
Los sellos de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello está formado por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,10 € Sin IVA
/ unidad
76,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
