BAUSLX2 65 85 12 40413121

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413121
Rubix:065085121038
fabricante:40413121
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUSLX2 65 85 12 40413121


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
51,72 € Sin IVA
/ unidad
62,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días