Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:31704
Rubix:798237257000
fabricante:31704


Resumen técnico
| Diámetro interior | 500 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 540 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 500 540 20 31704
31704 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 500 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 540 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
792,47 € Sin IVA
/ unidad
958,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días