BAUDSL 26 35 7 40413521

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413521
Rubix:026035071038
fabricante:40413521
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior26 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUDSL 26 35 7 40413521


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior26 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
23,52 Sin IVA
/ unidad
28,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días