Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1U4 X2 55,00 80,00 8,00 72 NBR 902
Rubix:055080082038
fabricante:40413449

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 55 80 8 40413449
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,14 € Sin IVA
/ unidad
60,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
