Referencias
Dichtomatik:67204993
Rubix:799071624000
fabricante:67204993


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : WA 22,0X 40,0X 10,0 NB70C4
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,69 € Sin IVA
/ unidad
3,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días