Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412792
Rubix:798388830000
fabricante:40412792

Documentos
Detalles de producto : B2PT 17 35 7 F56 PTFE 40412792
40412792 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,98 € Sin IVA
/ unidad
313,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
