B2U 68 100 12 40411855

Sello de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411855
Rubix:068100124038
fabricante:40411855
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior68 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 68 100 12 40411855


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior68 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
81,68 € Sin IVA
/ unidad
98,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días